Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC TOYOTA SPRZNI PH CIER
Obj. č. 0501130025
EAN 4048539390441
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,50-5,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,20-3,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,30 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 12 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046706150C0 |
miesto inštalácie | Univerzálne |