Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
SVORKY SADA PRE MBENZ CIERNA
Obj. č. 050040
EAN 4047376891166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-4,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,60 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | 781324, A1239900292 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria, Interiér |