Plastový rozpínací nit, typ S
Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ S
Obj. č. 0501102043
EAN 4046777720662
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,70-6,75 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-4,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 4855809, 4811301/11589289 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Podvozok, Predný nárazník |