Plastový rozpínací nit, typ S
Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ S
NIT PLASTOVY TYP 4
Obj. č. 0500300001
EAN 4065746628365
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,80 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 14,50 mm |
Výška hlavy (B) | 2,30 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 21,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford |
Originálne číslo náhradného dielu | 21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228 |
miesto inštalácie | Pohon/koleso, Univerzálne |