Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový slepý nit, typ 1

Plastový slepý nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC BMW BLINDNI CIER

Obj. č. 0501105124
EAN 4048539986149

Cena za zvolené balenie
Plastový slepý nit, typ 1

Obj. č. 0501105124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nitový kolík, zaoblený
  • Jednoduchá montáž s nástrojom na slepé nity

  • Nepodlieha korózii, chráni pred koróziou kontaktov

  • Možné nevodivé spojenie

  • Umožňuje upevnenie k dutinám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru

6 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,8-5 mm

Priemer puzdra

5,8 mm

Dĺžka puzdra

19 mm

Priemer hlavy

20 mm

Výška hlavy

2,7 mm

Farba

Čierna

Originálne číslo náhradného dielu

51717002953

Originálne číslo náhradného dielu 2

51777171004

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie