Plastový zahradzovací stĺpik so základňou pre reťazové bariéry
Stĺpik, plastový, pre reťazovú bariéru
STLPIK BARIEROVY CERVENA/BIELA
Obj. č.
0899610100
EAN 4065233123311
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny zahradzovací stĺpik so základňou z recyklovaného PVC; ideálny na ohraničenie nebezpečných oblastí na ochranu zamestnancov a návštevníkov
- Vhodný taktiež na označenie objektov alebo ako pomôcka na navádzanie
- Mobilný, flexibilný a rýchlo pripravený na používanie; bezpečné umiestnenie aj na nerovných povrchoch vďaka pevnej, konkávnej základni
- Možný individuálny rozstup stĺpikov bez potreby oddelenia alebo predĺženia reťaze
- Vhodný pre reťaze rôznych veľkostí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Okrem iného ako bariéra na vymedzenie priestoru pri rôznych udalostiach, ohraničenie nebezpečných zón, objektov atď.
- Vrátane žlto-čiernych stĺpikov pre pracovné stanice pre elektromobilitu
Výška | 0.93 m |
Priemer tyče | 49 mm |
Materiál | ABS |
Farba | Červeno-biela |
Tvar základnej dosky | Okrúhly |
Priemer základnej dosky | 34.4 cm |
Hmotnosť základnej dosky | 3.20 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3472.000 g |
Materiál základnej dosky | Recyklované PVC |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!