Plastový zahradzovací stĺpik so základňou pre reťazové bariéry pre reťazové bariéry
Plastový zahradzovací stĺpik pre ohradz. reťaz
STLPIK BARIEROVY CIERNA/ZLTA
Obj. č. 0899610110
EAN 4065233123328
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny zahradzovací stĺpik so základňou z recyklovaného PVC; ideálny na ohraničenie nebezpečných oblastí na ochranu zamestnancov a návštevníkov
- Vhodný taktiež na označenie objektov alebo ako pomôcka na navádzanie
- Mobilný, flexibilný a rýchlo pripravený na používanie; bezpečné umiestnenie aj na nerovných povrchoch vďaka pevnej, konkávnej základni
- Možný individuálny rozstup stĺpikov bez potreby oddelenia alebo predĺženia reťaze
- Vhodný pre reťaze rôznych veľkostí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Okrem iného ako bariéra na vymedzenie priestoru pri rôznych udalostiach, ohraničenie nebezpečných zón, objektov atď.
- Vrátane žlto-čiernych stĺpikov pre pracovné stanice pre elektromobilitu
Výška | 0,93 m |
Priemer tyče | 49 mm |
Materiál | ABS |
Farba | Čierno-žltá |
Tvar základnej dosky | Okrúhly |
Priemer základnej dosky | 34,4 cm |
Hmotnosť základnej dosky | 3,20 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3594,500 g |
Materiál základnej dosky | Recyklované PVC |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!