Plastový zásuvný konektor
Priamy prechodový konektor, plastový
Obj. č. 0699830022
EAN 4050382139108
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzková teplota: -20°C až +80°C
- Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.
Montáž:
Zasuňte polyamidové potrubie do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte, kým sa bude posúvať.
Demontáž:
Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie