Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový zásuvný konektor

Priamy prechodový konektor, plastový

Obj. č. 0699830182

EAN 4046778280547

Cena za zvolené balenie
Plastový zásuvný konektor

Obj. č. 0699830182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovná prechodová spojka pre regulačné vedenia stlačeného vzduchu
  • Prevádzková teplota: -20°C až +80°C

  • Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.

Pokyny

Montáž:


Zasuňte polyamidové potrubie do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte, kým sa bude posúvať.



Demontáž:


Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie