Plastový zásuvný konektor
Priamy prechodový konektor, plastový
SPOJKA KONEKTOROVA PRIAMA D4MM
Obj. č. 088501 04
EAN 4011231816120
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzková teplota: -20°C až +80°C
- Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.
Montáž:
Zasuňte polyamidové potrubie do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte, kým sa bude posúvať.
Demontáž:
Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (D1) | 4 mm |
Vonkajší priemer (G) | 8,5 mm |
Dĺžka (L) | 25 mm |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Materiál tesnenia | Nitril |
Materiál | Plast |
Materiál ozubenej podložky | Ušľachtilá oceľ |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 80 °C |