Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový zásuvný konektor

Priamy prechodový konektor, plastový
SPOJKA KONEKTOROVA PRIAMA D6MM

Obj. č. 088501 06

EAN 4011231816168

Cena za zvolené balenie
Plastový zásuvný konektor

Obj. č. 088501 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovná prechodová spojka pre regulačné vedenia stlačeného vzduchu
  • Prevádzková teplota: -20°C až +80°C

  • Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.

Pokyny

Montáž:


Zasuňte polyamidové potrubie do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte, kým sa bude posúvať.



Demontáž:


Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie

Vonkajší priemer rúry (D1)

6 mm

Vonkajší priemer (G)

10,5 mm

Dĺžka (L)

28,5 mm

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Materiál tesnenia

Nitril

Materiál

Plast

Materiál ozubenej podložky

Ušľachtilá oceľ

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie