Plastový zásuvný konektor
Priamy prechodový konektor, plastový
SPOJKA KONEKTOROVA PRIAMA D8MM
Obj. č. 088501 08
EAN 4011231816182
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzková teplota: -20°C až +80°C
 - Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
 
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.
Montáž:
Zasuňte polyamidové potrubie do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte, kým sa bude posúvať.
Demontáž:
Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie
![]()  | |
Vonkajší priemer rúry (D1)  | 8 mm  | 
Vonkajší priemer (G)  | 13,5 mm  | 
Dĺžka (L)  | 38 mm  | 
Prevádzkový tlak max.  | 20 bar  | 
Materiál tesnenia  | Nitril  | 
Materiál  | Plast  | 
Materiál ozubenej podložky  | Ušľachtilá oceľ  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -20 do 80 °C  |