Plate connector steel zinc plated
Plate connector steel zinc plated
PLATNA DREVO/DREVO H11-130X770X3
Obj. č.
5390000503
EAN 4065746418898
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Absorbs tensile forces for timber-timber and timber-concrete connections
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
DĺžkaxŠírka | 770 x 130 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Počet otvorov, priemer 11mm | 40 KS |
Hmotnosť | 2.253 g |
Označenie materiálu | S350GD |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!