Plátené bermudy pre remeselníkov
Plátené krátke nohav. s dvojr. zap.
KRATKE NOHAVICE CANVAS CIERNA VEL.44
Obj. č. M013022044
EAN 4250241965507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické krátke nohavice pre remeselníkov vyrobené z odolného plátna s vláknami. Množstvo praktických možností na uskladnenie náradia.
- Ľahké, veľmi odolné plátno s vláknami (vysoká odolnosť proti oderu)
- Vrecko na skladací meter, vrecko na mobilný telefón, zadné vrecko
- Praktické možnosti pripevnenia puzdier na náradie
- Spevnené švy v rozkroku, vzadu a vpredu
- Trojuholníky zo syntetickej kože chránia rohy vreciek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 38 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 310 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 30 |