Plátené bermudy pre remeselníkov
Plátené krátke nohav. s dvojr. zap.
KRATKE NOHAVICE CANVAS CIERNA VEL.52
Obj. č. M013022052
EAN 4250241937849
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické krátke nohavice pre remeselníkov vyrobené z odolného plátna s vláknami. Množstvo praktických možností na uskladnenie náradia.
- Ľahké, veľmi odolné plátno s vláknami (vysoká odolnosť proti oderu)
 - Vrecko na skladací meter, vrecko na mobilný telefón, zadné vrecko
 - Praktické možnosti pripevnenia puzdier na náradie
 - Spevnené švy v rozkroku, vzadu a vpredu
 - Trojuholníky zo syntetickej kože chránia rohy vreciek
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | 52  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 46  | 
Materiál  | 65% polyester, 35% bavlna  | 
Hmotnosť látky na m2  | 310 g  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 36  |