Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plátnová lepiaca páska

Plátnová lepiaca páska
PASKA LEPIACA CIERNA

Obj. č. 0992383

EAN 4011231985567

Cena za zvolené balenie
Plátnová lepiaca páska

Obj. č. 0992383

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna látková lepiaca páska

Na báze viskóznej striže vysokej kvality


Páska je obzvlášť odolná proti roztrhnutiu, a preto je vhodná na zosilňovanie a ochranu rozličných predmetov.



Mimoriadne silné kaučukové lepidlo


Vynikajúca priľnavosť aj na nerovných, drsných a vláknitých povrchoch.



Môže sa na ňu písať


Páska je ideálne vhodná na označovanie.

Upozornenie

Plátnová lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, preto sa nemá vystavovať priamemu slnečnému svetlu.



Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón.



Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na všestranné a univerzálne použitie, napr.:


  • Zosilňovanie a ochranu okrajov

  • Zväzovanie pásov, tyčí a káblov

  • Označovanie, obväzovanie a zaisťovanie káblov

  • Uzatváranie a označovanie prepravných škatúľ, vedier a plechoviek

  • Prekrývanie predmetov s ostrými okrajmi a spájanie okrajov kobercov

Základ lepidla

Kaučuk

Nosný materiál

Tkanina z viskózovej striže

Farba

Čierna

Šírka

19 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

270 µm

Teplota spracovania min./max.

10 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 90 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

130 °C / Krátko, max. 30 min.

Lepiaca sila pri 25mm

3,6 N

Predĺženie pri pretrhnutí

16 %

Trhacia sila

90 N

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato, bez prístupu prachu, s ochranou pred UV žiarením, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie