Plátnová lepiaca páska
Plátnová lepiaca páska
PASKA LEPIACA SEDA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na báze viskóznej striže vysokej kvality
Páska je obzvlášť odolná proti roztrhnutiu, a preto je vhodná na zosilňovanie a ochranu rozličných predmetov.
Mimoriadne silné kaučukové lepidlo
Vynikajúca priľnavosť aj na nerovných, drsných a vláknitých povrchoch.
Môže sa na ňu písať
Páska je ideálne vhodná na označovanie.
Plátnová lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, preto sa nemá vystavovať priamemu slnečnému svetlu.
Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón.
Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na všestranné a univerzálne použitie, napr.:
- Zosilňovanie a ochranu okrajov
- Zväzovanie pásov, tyčí a káblov
- Označovanie, obväzovanie a zaisťovanie káblov
- Uzatváranie a označovanie prepravných škatúľ, vedier a plechoviek
- Prekrývanie predmetov s ostrými okrajmi a spájanie okrajov kobercov
Základ lepidla | Guma |
Nosný materiál | Tkanina z viskózovej striže |
Farba | Sivá |
Hrúbka | 0,29 mm |
Lepiaca sila pri 25mm | 9 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 13.5 % |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 190 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 25 °C |
Teplota spracovania, podklad min./max. | 5 do 25 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu, naležato, bez prístupu prachu, s ochranou pred UV žiarením, 20°C a vlhkosť 50% |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 50 m |