Plechová lišta HK
Plechová lišta HK
LISTA MONTAZNA-SOLAR-180MM
Obj. č. 0865726180
EAN 4050641890597
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka lišty 180 mm, predvŕtaná
Plechová lišta HK môže byť upevnená priamo na hrebeň bez potreby ďalšieho vŕtania
Spojené s tesniacou páskou EPDM
Dodatočné pripevnenie tesniacej pásky EPDM je úplne nepotrebné
Najskôr je potrebné sa uistiť, že je plechová strecha dostatočne pripevnená k spodnej časti konštrukcie Taktiež je potrebné skontrolovať maximálnu nosnosť plechových panelov. Vyžaduje sa súhlas výrobcu, hlavne v prípade sendvičových strešných panelov. Na upevnenie odporúčame použiť skrutky na plech ZEBRA 4.5 x 25 s tesniacou podložkou. Miesta na upevnenie modulu musia byť skontrolované a zarovnané s rebrovaním pred upevnením. Musia sa dodržiavať informácie výrobcu modulu.
Hárky údajov(X)
Lišta je určená na skrutkovanie na zvýšenú časť rebrovania v paralelnom smere.
Dĺžka | 180 mm |
Výška | 12 mm |
Šírka | 30 mm |
Počet otvorov, priemer 8,5 mm | 2 KS |
Počet otvorov, priemer 5mm | 2 KS |
Počet otvorov, priemer 6,5mm | 2 KS |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!