Plechová lišta Svetlo
Plechová lišta Light
KOLAJNICA LIGHT ALU TRAPEZ 25X80 3150MM
Obj. č. 0865726315
EAN 4053479041186
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For mounting directly on the trapezoidal sheet
Hliník (EN-AW-6063 T6)
Upozornenie
- Nevhodné na vyvýšenú montáž na rovné strechy
- Najskôr je potrebné sa uistiť, že je plechová strecha dostatočne pripevnená k spodnej časti konštrukcie Taktiež je potrebné skontrolovať maximálnu nosnosť plechových panelov. Vyžaduje sa súhlas výrobcu, hlavne v prípade sendvičových strešných panelov. Na upevnenie odporúčame použiť skrutky na plech ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 s tesniacou podložkou. Do plechovej lišty musia byť predvŕtané otvory Ø 5,0 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 3150 mm |
Výška | 25 mm |
Šírka | 80 mm |
Materiál | Hliník |