Plechová matica Skrátený zadný hák
SPONA PLECHOVA PRE OPEL A3A
Obj. č. 050011403
EAN 4011231415743
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov.
- Jednoduchá inštalácia a demontáž.
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž.
Hárky údajov(X)
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,5 mm |
Dĺžka (A) | 25,00 mm |
Šírka (B) | 14,50 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 12,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,70-1,50 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,80 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 311821161, A0009943645, 2072151 |
miesto inštalácie | Univerzálne |