Plechová matica Skrátený zadný hák
SPONA PLECHOVA PRE OPEL A3A
Obj. č. 050013204
EAN 4011231418539
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov.
- Jednoduchá inštalácia a demontáž.
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž.
Hárky údajov(X)
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Dĺžka (A) | 24,70 mm |
Šírka (B) | 14,50 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 12,70 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,70-1,50 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,70 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 2072153, 11072461 |
miesto inštalácie | Univerzálne |