Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica Typ 2

Plechová matica, typ 2
SPONA PLECHOVA A3A

Obj. č. 05000538

EAN 4011231414876

Cena za zvolené balenie
Plechová matica Typ 2

Obj. č. 05000538

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorená plocha na zaskrutkovanie
  • Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nasunutie na okraje (plechu)

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 5,5 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,90-2,60 mm

Dĺžka (A)

26,20 mm

Šírka (B)

15,10 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

11,10 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,90-2,60 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,80 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

Universal

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie