Plechová matica Typ 2
Plechová matica, typ 2
SPONA PLECHOVA PRE FORD A3A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorená plocha na zaskrutkovanie
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,60-1,70 mm |
Dĺžka (A) | 16,00 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,60-1,70 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Ford |
Originálne číslo náhradného dielu | 1716235 |
miesto inštalácie | Univerzálne |