Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica Typ 9

Plechová matica, typ 9
RYCHLOUPEVNOVAC PRE MBENZ M6

Obj. č. 05005950

EAN 4045989086641

Cena za zvolené balenie
Plechová matica Typ 9

Obj. č. 05005950

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitový driek vyčnieva ďaleko – pre náročné spájania, veľmi nízka vzdialenosť konzoly
  • Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže

  • Vysoký uťahovací moment
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nasunutie na okraje (plechu)

Vhodnosť pre skrutku

M6

Hrúbka upevnenia min./max.

0,60-1,50 mm

Dĺžka (A)

26,50 mm

Šírka (B)

18,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

10,00 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,60-1,50 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,70 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

A0019900091

Forma

T

Vhodnosť pre závit

M6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie