Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Plechová matica, typ 1
MATICA PLECHOVA L27,3MM D6,3MM

Obj. č. 0500300011
EAN 4065746639927

Cena za zvolené balenie
Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Obj. č. 0500300011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For sliding onto component edges
  • Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nasunutie na okraje (plechu)

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,3 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-1,80 mm

Dĺžka (A)

27,30 mm

Šírka (B)

14,30 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

12,30 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,80-1,80 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,90 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

C67S

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

N0154322

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie