Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
MATICA VW/AUDI-SHT-ST-4,8MM-MKB
Obj. č.
0501101647
EAN 4047376499638
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-3,50 mm |
Dĺžka (A) | 16,50 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,20 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 2,50-3,50 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | N0154373, A1299940845 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Predný nárazník |