Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA A3A
Obj. č.
050011956
EAN 4011231416702
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 2,9 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-1,50 mm |
Dĺžka (A) | 13,00 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 6,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,50-1,50 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009944245 |
miesto inštalácie | Karoséria |