Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE BMW A2E
Obj. č. 050011577
EAN 4011231416122
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,25-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 20,80 mm |
Šírka (B) | 13,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 10,70 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,25-2,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,80 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 07129925720, 2072077, 11046411, |
miesto inštalácie | Univerzálne |