Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE BMW A3A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Hárky údajov(X)
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-1,70 mm |
Dĺžka (A) | 16,50 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,50-1,70 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115, 07129901644, |
miesto inštalácie | Interiér, Predný nárazník, Univerzálne, Motorový priestor |