Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE BMW A3A

Obj. č. 050011427
EAN 4011231415835

Cena za zvolené balenie
Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Obj. č. 050011427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For sliding onto component edges
  • Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nasunutie na okraje (plechu)

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,3 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,50 mm

Dĺžka (A)

24,80 mm

Šírka (B)

16,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

10,50 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,70-1,50 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,80 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Volvo

Originálne číslo náhradného dielu

N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418

miesto inštalácie

Univerzálne, Predný nárazník, Podvozok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie