Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE BMW A3A
Obj. č. 050011522
EAN 4011231416016
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-1,70 mm |
Dĺžka (A) | 16,50 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,50-1,70 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | 07129925712 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |