Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE BMW A3A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,20-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 12,70 mm |
Šírka (B) | 11,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 5,80 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,20-2,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, BMW, Volvo |
Originálne číslo náhradného dielu | 07129925730, A0009942345, 948571, 07129925708, |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |