Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE MBENZ A3A
Obj. č.
050011365
EAN 4011231415644
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 16,00 mm |
Šírka (B) | 14,50 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 9,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,70-2,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,70 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | N0154452, A0009940545, A0009940545 |
miesto inštalácie | Interiér, Motorový priestor, Karoséria, Predný nárazník |