Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE MBENZ A3A

Obj. č. 050013174
EAN 4011231418430

Cena za zvolené balenie
Plechová matica pre vozidlá, typ 1

Obj. č. 050013174

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For sliding onto component edges
  • Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá montáž a demontáž

  • Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nasunutie na okraje (plechu)

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 2,9 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,60 mm

Dĺžka (A)

9,90 mm

Šírka (B)

8,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

4,60 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,70-1,60 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,50 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

A1239940145, A0019440445,

miesto inštalácie

Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie