Plechová matica pre vozidlá, typ 1
Plechová matica, typ 1
SPONA PLECHOVA PRE OPEL DTB
Obj. č.
050013806
EAN 4011231420105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 23,70 mm |
Šírka (B) | 16,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 12,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,00-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,70 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | Universal |
miesto inštalácie | Univerzálne |