Plechová matica pre vozidlá, typ 10
Plechová matica pre vozidlá, typ 10
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101346
EAN 4049557641980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For sliding onto component edges
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,7-3,2 mm |
Dĺžka (A) | 24,6 mm |
Šírka (B) | 25,0 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 12,8 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,8 mm |
Povrch | Pozinkované/potiahnuté |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 8D0805960 |
miesto inštalácie | Podvozok |