Plechová matica s uzavretou oblasťou skrutkovania
Uzavretá rýchloupínacia matica
MATICA MB-SHT-ST-MKB-2.0-STRIEB.-4,8MM
Obj. č. 0501104067
EAN 4047376501157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-5,00 mm |
Dĺžka (A) | 20,00 mm |
Šírka (B) | 15,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 8,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 2,50-5,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,70 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | A0049940645, A0039948645, |
miesto inštalácie | Univerzálne |