Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica s uzavretou oblasťou skrutkovania

Uzavretá rýchloupínacia matica
PODLOZKA BMW-(A2C)-3,9MM

Obj. č. 0501105109

EAN 4046778487151

Cena za zvolené balenie
Plechová matica s uzavretou oblasťou skrutkovania

Obj. č. 0501105109

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 3,9 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,50-3,00 mm

Dĺžka (A)

16,00 mm

Šírka (B)

11,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

7,00 mm

Min./max. rozsah upnutia

1,50-3,00 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,50 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW, Mercedes, MINI

Originálne číslo náhradného dielu

07129925727, A0009948245,

miesto inštalácie

Univerzálne, Interiér, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie