Plechová matica s uzavretou oblasťou skrutkovania
PODLOZKA BMW-(DTB)-D4,8MM
Obj. č. 0501105073
EAN 4024835488839
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov.
- Jednoduchá inštalácia a demontáž.
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž.
Hárky údajov(X)
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-3,50 mm |
Dĺžka (A) | 16,50 mm |
Šírka (B) | 11,50 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,20 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 2,50-3,50 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,50 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, Mercedes, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 07129901656, A0019947545, 07129925734, |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Karoséria, Predný nárazník |