Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
MATICA PLECHOVA FIAT (A3A) L18,3MM M6
Obj. č. 0501106061
EAN 4024835578066
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M6 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 18,00 mm |
Šírka (B) | 16,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 9,70 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,50-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,80 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia |
Originálne číslo náhradného dielu | 60808479 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Vhodnosť pre závit | M6 |