Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica so závitovou stopkou

Rýchloupínacia komínová U-matica
MATICA PLECHOVA FIAT (DTB) L21,0MM M5

Obj. č. 0501106075

EAN 4024835578462

Cena za zvolené balenie
Plechová matica so závitovou stopkou

Obj. č. 0501106075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž

  • Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
  • Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

M5

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-4,30 mm

Dĺžka (A)

20,40 mm

Šírka (B)

15,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

10,50 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,80-4,30 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,60 mm

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Originálne číslo náhradného dielu

61131372033, 60811807

miesto inštalácie

Univerzálne

Vhodnosť pre závit

M5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie