Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica so závitovou stopkou

Rýchloupínacia komínová U-matica
MATICA PLECHOVA MB (ZN) CIER M6

Obj. č. 0501104119

EAN 4046778492094

Cena za zvolené balenie
Plechová matica so závitovou stopkou

Obj. č. 0501104119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž

  • Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
  • Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

M6

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-4,80 mm

Dĺžka (A)

23,60 mm

Šírka (B)

16,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

11,50 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,50-4,80 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,80 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

A0039941745

miesto inštalácie

Motorový priestor

Vhodnosť pre závit

M6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie