Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
MATICA VW/AUDI-SHT-M6-MKB-2.2-SW
Obj. č. 0501101646
EAN 4047376499614
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M6 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 23,60 mm |
Šírka (B) | 16,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 11,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,50-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,80 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volvo, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | N90168601, N90168602, 949921 |
miesto inštalácie | Interiér, Motorový priestor, Univerzálne |
Vhodnosť pre závit | M6 |