Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
MONTAZNY DIEL FORD
Obj. č. 0501102005
EAN 4046778499710
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M8 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,8-4 mm |
Dĺžka (A) | 27,5 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 13 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,80-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 1 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 61331459545, 6103426, A0039941545 |
miesto inštalácie | Karoséria |
Vhodnosť pre závit | M8 |