Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
MONTAZNY DIEL FORD
Obj. č. 0501102026
EAN 4049557644967
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M8 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 27,50 mm |
Šírka (B) | 18,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 13,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,80-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 1,00 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Ford, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | 6089805, A0019905891 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Vhodnosť pre závit | M8 |