Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
Obj. č. 0500141019
EAN 4055375138854
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,5-4 mm |
Dĺžka (A) | 20,5 mm |
Šírka (B) | 14,1 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 10,4 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Verzia | Samopoistný |