Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica so závitovou stopkou

Rýchloupínacia komínová U-matica
RYCHLOUPEVNOVAC BMW MATICA (ZN) M5

Obj. č. 0501105083

EAN 4049557642215

Cena za zvolené balenie
Plechová matica so závitovou stopkou

Obj. č. 0501105083

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž

  • Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
  • Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

M5

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-4,30 mm

Dĺžka (A)

16,60 mm

Šírka (B)

15,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

7,00 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,80-4,30 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,60 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW

Originálne číslo náhradného dielu

52532308647

miesto inštalácie

Karoséria

Vhodnosť pre závit

M5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie