Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica so závitovou stopkou

Rýchloupínacia komínová U-matica
SPONA PLECHOVA PRE PEUGEOT DTB

Obj. č. 050053312

EAN 4011231425148

Cena za zvolené balenie
Plechová matica so závitovou stopkou

Obj. č. 050053312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž

  • Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
  • Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

M6

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-4,00 mm

Dĺžka (A)

23,60 mm

Šírka (B)

16,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

11,50 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,50-4,00 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,80 mm

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

VAG, Volkswagen, Seat, Skoda

Originálne číslo náhradného dielu

N90168602

miesto inštalácie

Univerzálne

Vhodnosť pre závit

M6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie