Plechová matica so závitovou stopkou
Rýchloupínacia komínová U-matica
SPONA PLECHOVA PRE RENAULT A3A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
- Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
- Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-4,30 mm |
Dĺžka (A) | 20,40 mm |
Šírka (B) | 15,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 10,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 2,00-4,30 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,60 mm |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | A0019907291 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Vhodnosť pre závit | M5 |