Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plechová matica so závitovou stopkou

Rýchloupínacia komínová U-matica
SPONA PLECHOVA SAMOPOISTNA M6

Obj. č. 05004080

EAN 4049557646626

Cena za zvolené balenie
Plechová matica so závitovou stopkou

Obj. č. 05004080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nasunutie na okraje komponentov
  • Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov

  • Jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž

  • Vysoký uťahovací moment
Upozornenie
  • Tolerancia závitu 6H cez povrchovú úpravu sa neuvádza
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nasunutie na okraje (plechu).

Vhodnosť pre skrutku

M6

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-4,00 mm

Dĺžka (A)

23,80 mm

Šírka (B)

16,00 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C)

11,50 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,70-4,00 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,80 mm

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford

Originálne číslo náhradného dielu

6740771, 4852244

miesto inštalácie

Univerzálne

Vhodnosť pre závit

M6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie